Mesa auxiliar TXT 210 para ingletadora tronzadora TMA 305

Ref.: 0701177005
Ver todas las versiones
MESA AUXILIAR TXT 210-L

Descripción

MESA AUXILIAR TXT 210-L
Mesa auxiliar TXT 210 para ingletadora tronzadora TMA 305

Material

ALU/ALU
Más Información

Longitud

490 mm
Más Información

Anchura

240 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2800.000 g
Más Información

Altura

80 mm
Más Información
Scroll to top