Extensión de mesa para TMA 305

Ref.: 0701177003
Ver todas las versiones
EXTENSION DE MESA PARA TMA 305

Descripción

EXTENSION DE MESA PARA TMA 305
Extensión de mesa para TMA 305

Material

ALU/ST
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Anchura

505 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información
Scroll to top