Kit de seguridad de corte para TMA 305

Ref.: 0701177002
Ver todas las versiones
KIT DE SEGURIDAD DE CORTE PARA TMA 305

Descripción

KIT DE SEGURIDAD DE CORTE PARA TMA 305
Kit de seguridad de corte para TMA 305
Kit de seguridad de corte para Ingletadora tronzadora TMA 305

Material

ALU
Más Información

Longitud

490 mm
Más Información

Anchura

240 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Altura

80 mm
Más Información
Scroll to top