Imán cónico de neodimio

Ref.: 0957575920
IMAN-NEODYM-WHTEBRD-SILVER

Descripción

IMAN-NEODYM-WHTEBRD-SILVER
Imán cónico de neodimio
Como ayuda de fijación flexible, el imán cónico permite fijar documentos, carteles y notas a superficies magnéticas como pizarras y otros objetos magnéticos.

Organización

Organice fácilmente las visualizaciones que desee con la ayuda del imán cónico. Su forma hace que sea especialmente fácil de agarrar.

Flexibilidad

Gracias a su función magnética, el imán cónico ofrece una gran flexibilidad a la hora de fijar y colgar una amplia gama de elementos. Otra opción es fijar una cuerda o un alambre entre dos imanes. Por ejemplo, para colgar imágenes o documentos.

Almacenamiento

Debido a su función magnética, el imán cónico se puede almacenar en cualquier parte de la superficie magnética cuando no se utiliza.


Apto para su uso en cualquier superficie magnética, como en pizarras blancas.


Siga las instrucciones de seguridad del embalaje.

Material

ST
Más Información

Color

Plata brillante
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Capacidad de carga

3.5 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información
Scroll to top