Imán de sujeción

Ref.: 0957575922
AY-HOLDING-MAGNET-ROUND-RED-2-5KG-38MM

Descripción

AY-HOLDING-MAGNET-ROUND-RED-2-5KG-38MM
Imán de sujeción
Ideal para adjuntar documentos o notas
  • Flexibilidad gracias al magnetismo. Se coloca y retira con facilidad y rapidez.
  • Alta carga de sujeción

Apto para su uso en cualquier superficie magnética, especialmente en pizarras blancas.


Siga las instrucciones de seguridad del embalaje.

Color

Rojo
Más Información

Diámetro

38 mm
Más Información

Capacidad de carga

2.5 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.200 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información
Scroll to top