Borrador de pizarra: para borrar en seco las notas de la pizarra blanca

Ref.: 0957575900
AY-BOARD-WIPER-WHITEBOARD

Descripción

AY-BOARD-WIPER-WHITEBOARD
Borrador de pizarra: para borrar en seco las notas de la pizarra blanca
El borrador magnético elimina las notas escritas y las visualizaciones de la pizarra. De este modo, se consigue una mayor vida útil de la pizarra.

Mantenimiento

Garantiza la limpieza y una pizarra visualmente atractiva. Mantiene la pizarra al no permitir que la tinta se seque, lo que garantiza su durabilidad.

Versátil

El borrador de pizarra se puede utilizar para superficies esmaltadas y recubiertas de plástico. Su vellón tiene una alta capacidad de absorción.

Organización

Ahorro de espacio: el borrador de pizarra es magnético y, por lo tanto, se puede fijar a la propia pizarra para no ocupar espacio. El dispositivo automático de sujeción de vellón permite una fácil sustitución del vellón.

Producto de calidad

Fabricado en Alemania


El borrador de pizarra es adecuado para cualquier situación en la que la pizarra blanca, como plataforma de organización, requiera más espacio o espacio nuevo, así como para aquellas situaciones en las que el usuario desee reestructurar o corregir las notas escritas.

Profundidad

57 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

114 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información
Scroll to top