Rotuladores para pizarra: rotuladores de colores para escribir en pizarra blanca

Ref.: 0957575902
AY-MARKERSET-WHTEBRD-BLCK-GRN-RED-BLUE

Descripción

AY-MARKERSET-WHTEBRD-BLCK-GRN-RED-BLUE
Rotuladores para pizarra: rotuladores de colores para escribir en pizarra blanca
Los rotuladores especiales para pizarra blanca permiten notas y visualizaciones en diferentes colores.

Especialización/calidad

Los rotuladores para pizarra blanca son rotuladores especiales diseñados específicamente para su uso en este tipo de pizarras. Su tinta es de secado rápido y fácil de borrar.

Gama de colores

Los rotuladores están disponibles en diferentes colores y tamaños de punta.


Para escribir y dibujar en pizarras blancas.

Profundidad

15 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Color

AzulNegroRojoVerde
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.000 g
Más Información

Altura

150 mm
Más Información
Scroll to top