Pistolas de aplicación
-
Referencia: 0891601001
- Boquilla de plástico para pistola de bolsa manual 600ml
-
Referencia: 0891660
- Ideal para sellador adhesivo (por ej.: K+D Fast).
- Con precorte según diámetro.
-
Referencia: 08916532
- Boquilla de plástico universal con tapón
- Se puede utilizar para adhesivos y selladores
-
Referencia: 08916533
- Para adhesivos y selladores
- Esta cánula gira 360º
- Desarrollada especialmente para facilitar la aplicación de pegamentos y selladores en lugares de difícil acceso
-
Referencia: 089165331
- Prolongador para usarse con la cánula giratoria 360º Art Nº 08916533
- Puede alargarse cuando se desee gracias a la colocación de tantas prolongaciones como sea necesario
- Las prolongaciones se adaptan a cartuchos y bolsas
-
Referencia: 069534007
- Pulverizador ligero especialmente desarrollado para ser usado en la construcción y en el lavado de vehículos
- Altamente resistente: depósito realizado en polipropileno, juntas de Viton, filtros de PE y boquillas de PP
- Válvula de seguridad que despresurizará en caso de trabajar por encima de la presión máxima
-
Referencia: 0695340074
- Manguera de ácidos para bomba de presión Würth 7
-
Referencia: 0695340075
- Tubo prolongador 42cm con tuercas para bomba de presión Würth 7
-
Referencia: 0695340076
- Codillo con boquilla para bomba de presión Würth 7
-
Referencia: 0695340077
- Maneta completa para bomba de presión Würth 7
-
Referencia: 0695340078
- Bolsa de accesorios para bomba de presión Würth 7
-
Referencia: 0695340710
- Válvula de seguridad para bomba de presión Würth 7
-
Referencia: 071566 09
- Para el corte del cartucho y la boquilla de aplicación
-
Referencia: 08916010
Para productos de sellado en bolsas de 600 ml.
- Cambio rápido y seguro de las bolsas gracias al cierre de bayoneta
- Cierre inmediato gracias a la expansión instantánea
-
Referencia: 0891007001
- Válida para cartuchos de 310 ml
- Mejor recorrido
- Mango del gatillo más adaptable y cómodo para accionar con toda la mano
- Funciona casi igual que una pistola neumática pero sin necesidad de mangueras y compresores
- Su robusta construcción permite una gran durabilidad contra las más duras exigencias del profesional
-
Referencia: 0891001
- Utilización con cartuchos de 310 ml
-
Referencia: 0891000003
- Pistola para la aplicación de selladores de baja viscosidad de un solo componente
- Especialmente indicada para siliconas acrílicas, acéticas o neutras, MS polímero y K+D, adhesivo de montaje
- Fabricada en Nylon reforzado
- Diseño ergonómico 500gr de peso
- La mano queda centrada con el cartucho de silicona, no permite incómodos balanceos en su aplicación
- Mango antideslizante
- Con freno automático para corte de cordón, sin goteos
- Mantiene la presión durante la aplicación de sellado
- Fácil instalación del cartucho en la pistola
- Gancho para poder colgarla en los peldaños de las escaleras de montaje o sobre cualquier soporte
- Cada vez que apretemos el gatillo el émbolo recorre 1 cm, con ello conseguimos una mayor longitud de cordón de sellado
- Diseño original, exclusividad de producto
-
Referencia: 089100
Pistola manual para cartuchos
- Utilización con cartuchos de 310 ml
/Apli/Herramientas/Pistolas de aplicación