Mortero de inyección

Taco químico profesional. Mortero de inyección bicomponente para anclaje estructural en hormigón, ladrillo y piedra

El taco químico es un sistema de anclaje bicomponente (resina + endurecedor) que se inyecta en un taladro y genera una unión química entre el elemento de fijación (varilla roscada, armadura, perno) y el material base (hormigón, ladrillo, piedra natural, bloque). A diferencia de un taco mecánico de expansión que sujeta por fricción y presión radial sobre las paredes del taladro, el taco químico adhiere por unión molecular: la resina polimeriza dentro del taladro rellenando los poros e irregularidades del sustrato y generando una conexión monolítica que soporta cargas de tracción y cortante superiores a las del taco mecánico en la mayoría de materiales base.

  • Anclaje por adhesión química: cargas de tracción superiores a las del taco de expansión en hormigón fisurado y ladrillo hueco
  • Tipos de resina: poliéster, viniléster, epoxi e híbrido. Cada tipo para una exigencia técnica distinta
  • Apto para hormigón fisurado y no fisurado, ladrillo macizo y hueco, bloque de hormigón, piedra natural y arenisca
  • Certificación ETA (European Technical Assessment) con valores de carga ensayados y declarados

Producto homologado en empresas de construcción, ingeniería estructural, instalación de fachadas, empresas de electricidad y fontanería, construcción metálica y rehabilitación de edificios en España.

Scroll to top

¿El taco químico es para tu fijación?

El taco químico es el sistema de anclaje perfecto cuando el taco mecánico de expansión no es suficiente: cargas altas, hormigón fisurado, ladrillo hueco, distancias al borde reducidas o fijaciones con responsabilidad estructural.

Si la fijación forma parte de un elemento que soporta carga (barandilla, estructura metálica, anclaje de fachada, soporte de instalación pesada), el taco químico es el producto recomendado por los ingenieros.

  • Necesitas anclar en hormigón fisurado y el taco de expansión no está aprobado → el taco químico con certificación ETA para hormigón fisurado (opción 1) soporta la carga declarada incluso con fisuras en el sustrato
  • El ladrillo es hueco y el taco mecánico gira sin agarrar → el taco químico con tamiz de malla rellena la cavidad del hueco y genera un bulbo de anclaje que soporta carga donde el taco de expansión no puede
  • La distancia al borde o entre anclajes es reducida y el taco mecánico fisuraría el hormigón → el mortero no genera tensión de expansión: no fisura el borde. Las distancias mínimas son inferiores a las del taco mecánico
  • Tienes que anclar varilla roscada o armadura de refuerzo post-instalada → el anclaje químico es el único sistema que fija armaduras post-instaladas con valores de adherencia calculables conforme a ETA y Eurocódigo
  • La fijación tiene responsabilidad estructural y necesitas valores de carga certificados → las referencias con ETA declaran cargas de tracción, cortante y momento para cada diámetro, profundidad de empotramiento y material base

Características técnicas del mortero de inyección

  • Sistema: bicomponente (resina + endurecedor) en cartucho coaxial. Se mezclan automáticamente al pasar por el mezclador estático
  • Tipos de resina: poliéster (estándar), viniléster (estructural), epoxi (máxima carga y hormigón húmedo), híbrido (viniléster + cemento para ladrillo hueco)
  • Tiempo de curado (a 20°C): 20 a 45 minutos para carga total según resina. A +5°C: 2 a 6 horas. A +35°C: 10 a 20 minutos
  • Rango de temperatura de aplicación: -5°C a +40°C según referencia. Referencias de invierno hasta -10°C
  • Diámetros de varilla: M8 a M30 (varilla roscada), Ø8 a Ø32 (armadura corrugada)
  • Materiales base: hormigón fisurado y no fisurado (C20/25 a C50/60), ladrillo macizo y hueco, bloque de hormigón, piedra natural, arenisca
  • Certificación: ETA (European Technical Assessment) conforme ETAG 001 / EAD 330499. Marcado CE para uso estructural
  • Formatos: cartucho 300 ml (pistola manual), cartucho 345/380 ml (pistola manual o neumática), cartucho 585 ml (alto volumen)

Taco químico: poliéster vs viniléster vs epoxi vs híbrido

No todos los tacos químicos son iguales. La resina determina las prestaciones, la certificación y la aplicación. Prescribir la resina incorrecta genera una fijación que no cumple la carga requerida o que falla en las condiciones reales de la obra.

Tipo de resina Carga Hormigón fisurado Taladro húmedo Prescripción
Poliéster Estándar No (solo hormigón no fisurado) No. Solo taladro seco Fijaciones no estructurales en hormigón sano: rejas, soportes de tubo, consolas ligeras
Viniléster Alta Sí (ETA opción 1) Taladro húmedo (no inundado) Fijaciones estructurales: barandillas, estructuras metálicas, anclajes de fachada, sismicidad
Epoxi Máxima Sí (ETA opción 1) Sí. Incluso taladro inundado Máxima exigencia: armadura post-instalada, grandes diámetros (M20-M30), obra marítima, cimentaciones
Híbrido (viniléster + cemento) Alta en ladrillo Sí Taladro húmedo Ladrillo hueco con tamiz. El cemento expande dentro del hueco generando bulbo de anclaje
  • Fijación no estructural en hormigón sano → poliéster.
  • Fijación estructural en hormigón (incluido fisurado) → viniléster.
  • Máxima carga, armadura post-instalada o taladro inundado → epoxi. 
  • Ladrillo hueco → híbrido con tamiz.

Anclaje químico según el material base

Material base Resina prescrita Accesorio necesario
Hormigón no fisurado (C20/25 a C50/60) Poliéster (no estructural) o viniléster/epoxi (estructural) Varilla roscada + tuerca + arandela. Taladro con broca SDS-Plus o SDS-Max
Hormigón fisurado Viniléster o epoxi con ETA opción 1 (obligatorio) Mismos accesorios. La ETA debe indicar expresamente "hormigón fisurado"
Ladrillo macizo (resistencia >10 N/mm²) Viniléster o epoxi. Poliéster para cargas bajas Varilla roscada. Taladro sin percusión (el percutor destroza el ladrillo)
Ladrillo hueco / termoarcilla Híbrido con tamiz de malla obligatorio Tamiz de inyección + varilla roscada. El tamiz evita que la resina caiga dentro del hueco
Bloque de hormigón hueco Híbrido con tamiz Tamiz de inyección. Mismo protocolo que ladrillo hueco
Piedra natural (granito, caliza, arenisca) Viniléster o epoxi. La piedra blanda (arenisca) requiere profundidad de empotramiento mayor Varilla roscada. Taladro sin percusión en piedra blanda

Cuándo NO usar el mortero de inyección

  • Si la temperatura del sustrato es inferior a -5°C. La mayoría de resinas no polimerizan correctamente por debajo de -5°C (el endurecedor se vuelve demasiado lento). Para temperaturas de -5°C a -10°C existen referencias específicas de invierno. Por debajo de -10°C, evaluar taco mecánico o esperar a que la temperatura suba.
  • En sustrato saturado de agua con resina de poliéster. El poliéster no cura en taladro inundado. Para taladro húmedo: viniléster. Para taladro inundado (obra marítima, cimentación bajo nivel freático): epoxi exclusivamente.
  • Sin limpiar el taladro (soplar + cepillar + soplar). Un taladro con polvo de perforación reduce la adherencia un 30 a 70%. El polvo actúa como capa de deslizamiento entre la resina y el sustrato. Sin limpieza, las cargas de la ETA no son válidas.
  • En material base de muy baja resistencia (yeso, pladur, mortero suelto). El taco químico genera adherencia sobre el sustrato. Si el sustrato tiene resistencia inferior a 5 N/mm², el sustrato falla antes que el anclaje. Para pladur y yeso, prescribir anclajes específicos para placa de yeso.

Normativa del taco químico para uso estructural

El taco químico profesional, también denominado mortero de inyección, anclaje químico, chemical anchor o resina de anclaje, es un sistema bicomponente (resina reactiva + endurecedor) que se mezcla in situ mediante mezclador estático durante la inyección. Certificado conforme a ETA (European Technical Assessment) según ETAG 001 partes 1 a 5 (anclajes metálicos en hormigón) y EAD 330499 (anclajes para uso en hormigón). Marcado CE obligatorio para fijaciones con responsabilidad estructural conforme al Reglamento (UE) 305/2011 (Productos de Construcción).

El cálculo de los anclajes se realiza conforme al Eurocódigo 2 (EN 1992-4) y a la guía ETAG 001 Anexo C (método de diseño). Los valores de carga característicos y de diseño se obtienen de la ETA de cada referencia. El operario debe usar guantes de protección resistentes a resina epoxi/viniléster y gafas de protección. TDS, ETA, DoP (Declaración de Prestaciones) y tabla de cargas descargables por referencia.

Sistema completo para anclaje químico profesional

  • Pistola de cartuchos. Para dispensar el cartucho bicomponente con presión constante. La pistola manual con relación de transmisión 18:1 o superior es imprescindible para cartuchos de resina viscosa (epoxi). Sin pistola adecuada, la inyección es irregular y la mezcla incompleta.
  • Tamiz de inyección. Para anclaje en ladrillo hueco, termoarcilla y bloque de hormigón. El tamiz de malla se inserta en el taladro antes de inyectar la resina. La malla retiene la resina dentro del hueco y permite la formación del bulbo de anclaje.
  • Bomba sopladora. Para soplar el polvo de perforación del taladro antes de inyectar. La limpieza del taladro es el paso más importante del proceso: polvo residual reduce la carga un 30-70%.
  • Escobillón de limpieza. Para cepillar las paredes interiores del taladro después de soplar. El cepillado desprende el polvo adherido que el soplado solo no retira. 4 pasadas mínimo por taladro.
  • Varilla roscada. El elemento de fijación que se inserta en la resina. Acero galvanizado (uso general) o acero inoxidable A4 (ambiente agresivo, exterior, costa). Diámetros M8 a M30 según carga.

Preguntas frecuentes sobre el anclaje químico

¿Cuánta carga soporta un taco químico?

Depende de la resina, el diámetro de varilla, la profundidad de empotramiento y el material base. Ejemplo orientativo: un taco químico viniléster M12 en hormigón C20/25 no fisurado con 110 mm de empotramiento soporta del orden de 30 a 45 kN de tracción característica (3 a 4,5 toneladas). Los valores exactos están en la ETA de cada referencia. Para fijaciones estructurales, el cálculo conforme a EN 1992-4 es obligatorio.

¿Por qué es tan importante limpiar el taladro?

Porque la resina adhiere al sustrato, no al polvo. Si queda polvo entre la resina y la pared del taladro, la unión se produce entre la resina y el polvo, no entre la resina y el hormigón. Bajo carga, el polvo se despega y el anclaje falla. Ensayos de laboratorio demuestran que un taladro sin limpiar reduce la carga de tracción entre un 30 y un 70% respecto al valor declarado en la ETA.

¿Se puede usar taco químico en ladrillo hueco?

Sí, con tamiz de inyección obligatorio. El tamiz de malla se inserta en el taladro antes de inyectar. La resina rellena el tamiz y expande dentro del hueco del ladrillo generando un bulbo de anclaje que soporta carga. Sin tamiz, la resina cae dentro del hueco y no genera anclaje. La resina prescrita para hueco es el híbrido (viniléster + cemento) que expande más que las resinas puras.

¿Cuánto tarda en curar el taco químico?

A 20°C: poliéster 20-30 min, viniléster 25-45 min, epoxi 30-45 min para carga total. A +5°C: multiplicar por 3 a 6. A +35°C: dividir por 2. No cargar antes del tiempo de curado indicado en la TDS para la temperatura real del sustrato (no del aire). Medir la temperatura del hormigón, no la del ambiente: en invierno, el hormigón puede estar a +5°C cuando el aire está a +10°C.

El mortero de inyección forma parte de la gama de sistemas de montaje químico de Würth para empresas de construcción, ingeniería estructural, instalación de fachadas, MEP y rehabilitación.

Taco químico profesional certificado ETA para anclaje estructural

Con más de 70 años suministrando sistemas de fijación a empresas de construcción e ingeniería en España, Würth valida cada referencia de mortero de inyección para adherencia sobre hormigón y ladrillo, comportamiento en hormigón fisurado, curado a baja temperatura y conformidad con la ETA declarada antes de incluirla en el catálogo.