Carriles guía y de deslizamiento SlideLine 56

Ref.: 0684706136
GUIAS-P.CORR-ARMARIO-SLIDEL-56-DB-3M

Descripción

GUIAS-P.CORR-ARMARIO-SLIDEL-56-DB-3M
Carriles guía y de deslizamiento SlideLine 56
Para montaje superior y de fondo en ranura
  • Para estantes superiores e inferiores de a partir de 25 mm de grosor
  • Ranuras con las mismas dimensiones en los estantes superior e inferior para los carriles guía y de deslizamiento

1 perfil guía/de deslizamiento

Material

ALU/ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

3000 mm
Más Información

Color

Marrón oscuro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

393.000 g
Más Información
Scroll to top