Set de rodillos superpuestos SlideLine 55 Plus

Ref.: 0684706101
CONJ-RODILLOS-SLIDEL-55PLUS

Descripción

CONJ-RODILLOS-SLIDEL-55PLUS
Set de rodillos superpuestos SlideLine 55 Plus
para puertas correderas de madera superpuestas
  • Para armarios de puertas correderas con 1 puerta superpuesta, puerta ranurada y 1 puerta embutida
  • Para taladrar y atornillar
  • Se necesitan 2 rodillos por puerta corredera
  • Con ajuste de altura sin herramientas mediante rueda giratoria
  • Uso óptimo del espacio de almacenamiento gracias a las puertas de amplia apertura.
  • Sin pérdida de espacio de almacenamiento gracias a la amortiguación integrada. También se puede integrar posteriormente en cualquier momento.
  • Un sistema permite la configuración de puertas embutidas o superpuestas
  • Las puertas correderas proporcionan más libertad de movimiento en el lugar de trabajo

Para taladrar y atornillar en puertas correderas de madera


Aparadores, módulos de oficina

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

2000 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

400 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Regulación de altura

+/- 1,5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

30 kg
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Opción de instalación

Solapamiento
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.990 g
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

400-2000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

16-19 mm
Más Información
Scroll to top