Tope de retención SlideLine 55 Plus

Ref.: 0684706109
CARRIL-PUERTA-CORR-(SLIDEL-55PLUS)

Descripción

CARRIL-PUERTA-CORR-(SLIDEL-55PLUS)
Tope de retención SlideLine 55 Plus
Para el montaje en el carril guía superior y en el rodillo inferior
  • Se puede usar para puertas a derecha e izquierda
  • Se deben utilizar 4 topes por puerta
  • Con amortiguación, no es necesario mecanismo de cierre
  • Los clavos premontados se utilizan para la fijación

Para montaje con clavos premontados en el carril guía superior y en el rodillo inferior


Aparadores, módulos de oficina

Material

PLA
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Color

Gris
Más Información

Opción de instalación

InteriorSolapamiento
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 g
Más Información
Scroll to top