Set de cierre de guía embutido SlideLine 55 Plus

Ref.: 0684706102
CONJ-PESTILLOS-SLIDEL-55PLUS

Descripción

CONJ-PESTILLOS-SLIDEL-55PLUS
Set de cierre de guía embutido SlideLine 55 Plus
para puertas correderas de madera embutidas
Para taladrar y atornillar en puertas correderas de madera
  • Para taladrar y atornillar
  • Se requieren dos cierres de guía por puerta corredera.

Aparadores, módulos de oficina

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

2000 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

400 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

30 kg
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Opción de instalación

Interior
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.230 g
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

400-2000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

16-19 mm
Más Información
Scroll to top