Carril superior U-40

Ref.: 0684700554
Ver todas las versiones
GUIA SUP-INT/EXT U-40 3M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUIA SUP-INT/EXT U-40 3M
Carril superior U-40
Guías y accesorios para elementos móviles hasta 300 kg.

Características

  • Fabricado en acero galvanizado.
  • Con soportes para pared o techo según modelo.
  • Posibilidad de adquirir accesorios por referencias.
  • Guía inferior para evitar la basculación mediante el guiador, la guía se puede instalar empotrada en el suelo o invertida en la puerta mediante soldadura.
  • Las poleas simples soportan hasta 150 Kg.
  • Las poleas dobles soportan hasta 300 Kg.

Ventajas

  • Diferentes acabados de poleas para múltiples instalaciones: puertas correderas de metal o madera,invernaderos, expositores, paneles de fachada, mallorquinas.
  • Las poleas de nylon son más silenciosas.

Beneficios

  • Fácil instalación.
  • Reduce el espacio de maniobra.

Material

1,0226
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.450 kg
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684700554

Ficha Técnica

32407657.pdf
Scroll to top