CARRIL U DE 30

Ref.: 0687814201
Ver todas las versiones
TOPE RAIL U 40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOPE RAIL U 40
CARRIL U DE 30
Guías y accesorios para elementos móviles hasta 60 kg

Características

  • Fabricado en acero galvanizado.
  • Guía con pretaladros cada 50 cm.
  • Para la colocación de soportes.
  • Posibilidad de adquirir accesorios por referencias o kit básico de instalación.
  • Guía inferior para evitar la basculación mediante el guiador. La guía de puede instalar. empotrada en el suelo o invertida en la puerta mediante soldadura.

Ventajas

  • Diferentes acabados de poleas para múltiples instalaciones: puertas correderas de metal o madera, cortinas, toldos para camión, invernaderos,
expositores, paneles de fachada, mallorquinas.
  • Las poleas de Nylon son más silenciosas.

Beneficios

  • Fácil instalación.
  • Reduce el espacio de maniobra

El Kit U de 30 para una hoja, está compuesto por: 2 carruchas dobles de Nylon (0687 814 501), 2 topes rail (0687 814 200), 1 guía de centraje de Nylon y 2 soportes directos para puerta.

Distancia entre el centro del orificio y el borde

13.3 mm
Más Información

Material

DD 11
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

16 mm
Más Información

Longitud

26.7 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

6 mm
Más Información

Anchura

30.5 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.000 g
Más Información

Altura

27.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0687814201

Ficha Técnica

32407657.pdf

Ficha Técnica

32407656.pdf
Scroll to top