CARRIL U DE 30

Ref.: 0687814512
Ver todas las versiones
CARRUCHA SIMPLE NYLON U40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRUCHA SIMPLE NYLON U40
CARRIL U DE 30
Guías y accesorios para elementos móviles hasta 60kg
  • Fabricado en acero galvanizado.
  • Guía con pretaladros cada 50cm.
  • Para la colocación de soportes.
  • Posibilidad de adquirir accesorios por referencias o kit básico de instalación.
  • Guía inferior para evitar la basculación mediante el guiador la guía de puede instalar empotrada en el suelo o invertida en la puerta mediante soldadura.

Ventajas

  • Diferentes acabados de poleas para múltiples instalaciones: puertas correderas de metal o madera, cortinas, toldos camión, invernaderos, expositores, paneles de fachada, mallorquinas.
  • Las poleas de nylon son más silenciosas.

Beneficios

  • Fácil instalación.
  • Reduce el espacio de maniobra.

El Kit U de 30 para una hoja, está compuesto por: 2 carruchas dobles de nylon (0687 814 501), 2 topes rail (0687 814 200), 1 guía de centraje de nylon y 2 soportes directos para puerta.

Material

ST/NAILON
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

27 mm
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

75 kg
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Diámetro exterior

34 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

325.000 g
Más Información

Altura

167 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0687814512

Ficha Técnica

32407657.pdf

Ficha Técnica

32407656.pdf
Scroll to top