CARRIL U DE 19

Ref.: 0687814010
Ver todas las versiones
RAIL INFERIOR U-19 L3M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RAIL INFERIOR U-19 L3M
CARRIL U DE 19
Guías y accesorios para elementos móviles hasta 60 kg

Características

  • Fabricado en acero galvanizado
  • Guia con pretaladros cada 50 cm
  • Para la colocación de soportes
  • Posibilidad de adquirir accesorios por referenicias o kit básico de instalación
  • Guía inferior para evitar la basculación mediante el guiador. La guía se puede instalar empotrada en el suelo o invertida en la puerta mediante soldadura

Ventajas

  • Diferentes acabados de poleas para múltiples instalaciones: puertas correderas de metal o madera, cortinas, toldos para camión, invernaderos, expositores, paneles de fachada, mallorquinas
  • Las poleas de Nylon son más silenciosas

Beneficios

  • Facil instalación
  • Reduce el espacio de maniobra

El Kit U de 30 para una hoja está compuesto por:
2 carruchas dobles de Nylon (0687 814 501), 2 topes rail (0687 814 200), 1 guía de centraje de Nylon y 2 soportes directos para puerta

Material

1,0226
Más Información

Longitud del carril

3 m
Más Información

Anchura

26.5 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.490 kg
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0687814010

Ficha Técnica

32407656.pdf

Ficha Técnica

32407657.pdf

Ficha Técnica

32407658.pdf
Scroll to top