Guantes látex

Ref.: 0899400972
Ver todas las versiones
GUANTES LATEX BOX T9

Descripción

GUANTES LATEX BOX T9
Guantes látex
BOX
  • Poliéster 100%.
  • Recubrimiento látex negro.
  • Gran agarre.
  • Sin costuras y empuñadura elástica.
  • Libres de silicona

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II .SEGÚN EN 420:2003 + A1/09


Gracias a su alto agarre son ideales para manipular objetos lisos de difícil sujeción como: cajas de cartón, muebles, herramientas con mango (martillos, macetas, piquetas, hachas, azadas, picos, palas, alcotana, etc.), botellas, sanitarios, electrodomésticos, puertas de madera, etc.

Material

Látex
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información

Área de descargas

Declaración de Conformidad CE

573176302.pdf

Catálogo General

0899400972
Scroll to top