Guante de mecánico

Ref.: 0899400585
Ver todas las versiones
GUANTES LATEX MARRON T8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTES LATEX MARRON T8
Guante de mecánico
Guante universal con buena resistencia mecánica y textura superficial especial para un excelente agarre en seco y mojado
  • Flexibilidad excepcional para trabajos de montaje precisos
  • Buena resistencia mecánica
  • Superficie con una textura especial para ofrecer un agarre óptimo tanto en seco como en mojado
  • Forro de nailon tejido sin costuras que no irrita la piel
  • Revestimiento de látex natural de alta calidad con dorso abierto para una buena transpirabilidad

• Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II


• SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018


  • Cualquier tarea que requiera un buen agarre en mojado y una buena sensibilidad táctil

  • Trabajos de taller e instalación de dificultad baja a media

  • Ideal para tareas de mecánica

  • Cambio de neumáticos, fabricación y mantenimiento de automóviles, talleres de chapa y pintura

  • Trabajos de clasificación, embalaje y almacén de dificultad media, transporte de mercancías

  • Trabajos de construcción de dificultad baja a media, especialmente en decoración interior

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Material

Látex
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Látex
Más Información

Estándar EN

388
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información

Normas

EN 388
Más Información

Área de descargas

Declaración de Conformidad CE

573164181.pdf

Catálogo General

0899400585

Ficha Técnica

32410521.pdf
Scroll to top