Base VARIFIX®

Ref.: 0862400107
Ver todas las versiones

-GRNDPL-120X40-M16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-GRNDPL-120X40-M16
Base VARIFIX®
Idónea como punto de apoyo para construcción doméstica, para montajes de distinto tipo
  • Soldadura de cuatro puntos con rosca métrica, soldadura mediante gas inerte para la versión en pulgadas
  • Carga de tracción centrada aplicada en la base; Carga de tracción centrada basada en la placa base; considere la fijación de los tacos por separado

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para montaje en el sector de la ingeniería doméstica, para la instalación de tuberías, tubos de elevación, canaletas de bajada y separación de paredes. Para fijación en paredes, suelos y techos junto con la abrazadera para tubos TIPP Robust.

Distancia entre orificios

85 mm
Más Información

Material

DD 11
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Carga de tensión recomendada

3.5 kN
Más Información

Anchura del orificio alargado

11 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

177.160 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

18 x 11 mm
Más Información

Longitud x anchura x espesor

120 x 40 x 4 mm
Más Información

Catálogo General

0862400107

Ficha Técnica

32408362.pdf
Scroll to top