Tubo distanciador

Ref.: 0862900435
Ver todas las versiones
TUBO ROSCADO EXTERIOR. 1/2IN VZ. 2MTR

Descripción

TUBO ROSCADO EXTERIOR. 1/2IN VZ. 2MTR
Tubo distanciador
De conformidad con DIN ISO 228

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la rosca

1/2 in
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1800.000 g
Más Información
Scroll to top