Tubo distanciador

Ref.: 0862900437
Ver todas las versiones
TUBO ROSCADO EXT- 1ZO VZ. 2MTR

Descripción

TUBO ROSCADO EXT- 1ZO VZ. 2MTR
Tubo distanciador
De conformidad con DIN ISO 228

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la rosca

1 in
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3600.000 g
Más Información
Scroll to top