Tubo distanciador

Ref.: 0862900436
Ver todas las versiones
TUBO- ROSCADO EXTERIOR. 3/4ZO VZ. 2MTR

Descripción

TUBO- ROSCADO EXTERIOR. 3/4ZO VZ. 2MTR
Tubo distanciador
De conformidad con DIN ISO 228

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la rosca

3/4 in
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2880.000 g
Más Información
Scroll to top