Disco de fibra vulcanizada de corindón sintético

Ref.: 0580115400
Ver todas las versiones
FBRDISC-058011540-BIGPACK
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FBRDISC-058011540-BIGPACK
Disco de fibra vulcanizada de corindón sintético
Discos abrasivos resistentes al desgarro, elásticos y robustos

Orificio de 22 mm con hendidura en cruz

Material del soporte de fibra vulcanizada

  • Tamaño del grano 16-50: 0,8 mm
  • Tamaño del grano 60-120: 0,6 mm

Unión completa de resina sintética altamente elástica

Larga vida útil

Dispersión electrostática

Volumen de arranque de viruta homogéneo


Para su uso en radiales angulares neumáticas o eléctricas manuales con una velocidad periférica de hasta 80 m/s junto con un plato de plato de soporte para disco de lija



Rectificado de bordes y superficies sobre piezas planas y curvas


  • Tamaño del grano 16-40: Nivelación de marcas de soldadura, soldaduras por puntos, soldaduras fuertes. Trabajos de desbarbado de chapa, piezas metálicas de fundición y forjadas. Rectificado de surcos

  • Tamaño del grano 40-80: Alisado de soldadura a tope, trabajo de rotura de bordes y rectificado sencillo en chapa y otras superficies de metal

  • Tamaño del grano 40-120: Desoxidación, rectificado de capas de pintura antiguas y lijado fino en la reparación de vehículos


Materiales para procesar


Acero, metales no ferrosos, metal colado y aleaciones de aluminio


Instrucciones generales de trabajo y seguridad


  • Utilice solo discos de fibra con platos de soporte para disco de lija homologados y en condiciones óptimas

  • El diámetro del disco de fibra no debe ser más de 15 mm mayor que el diámetro del plato de soporte para disco de lija

  • El rectificado de inmersión no está permitido

  • Utilice siempre el equipo de protección adecuado, p. ej., gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.

  • Almacene el producto en un lugar protegido de la luz directa del sol y lejos de fuentes de calor. No lo almacene en entornos húmedos o en el suelo

  • Almacene el producto en su embalaje original a 18-22 °C y 45-60 % de humedad del aire relativa

Base adhesiva

Resina totalmente sintética
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

8300 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón especial convencional
Más Información

Diámetro interior

22.23 mm
Más Información

Color del disco

Marrón
Más Información

Material del reverso

Fibra vulcanizada
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.890 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0580115400

Ficha Técnica

32405552.pdf
Scroll to top