ESTAÑO PLATA 5X100 300G EN 9453 Soldadura blanda WÜRTH
UNE-EN ISO 9453:2015 (ISO 9453:2014)
Estaño-Plata 3 %
Aleación Nº 702.
Id. visual mediante carrete color AZUL según RP 04.06.
Producto certificado AENOR Nº: 004/0000196.
Estaño-Plata 5 %
Aleación Nº 704.
Id. visual mediante carrete color BLANCO según RP 04.06.
Producto certificado AENOR Nº: 004/000196.
Estaño-Cobre 3 %
Aleación Nº 402.
Id. visual mediante carrete color VERDE según RP 04.06
Producto certificado AENOR Nº: 004/000196.
Ventajas
Aspecto: El envasado en blister plastificado termo sellado garantiza durante su manipulación y almacenamiento un material libre de grasas sin residuos ni oxidación causada por el contacto directo con el material.
Peso: Más de un 20% de contenido extra (total neto 300 g) de Estaño-Plata con la misma dimensión de un carrete de estaño habitual, certificado de muestra por el CEIS (Centro de Ensayos Innovación y Servicios-laboratorio de tubería de cobre), Informe: TUC 38-MASB-F/06.
Análisis químico: control de la fabricación realizado mediante análisis con espectrómetro de emisión óptica, según Norma UNE-EN ISO 9543, libre de Cadmio.
Identificación: mediante carrete de color según aleación.
Producto avalado por: AFACOSOL (Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Soldadura).
Aleaciones clasificadas, reguladas y certificadas en conformidad con la Norma UNE-EN ISO 9453/2015, según Reglamento particular de la marca AENOR para metales de aportación para soldeo blando utilizado en equipos e instalaciones de agua potable, calefacción e instalaciones de gas a baja presión (RP 04.06).
Criterios de protección
El R.D. 773/1997 en su Art. 4 establece que los Equipos de Protección Individual (EPI) deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. En particular cita, en su Anexo III, los trabajos de soldadura como ejemplo de actividades en las que pueden resultar necesarios.
https://www.wurth.es/esta-o-plata-5x100-300g-une-en94530987125ESTAÑO PLATA 5X100 300G EN 9453ESTAÑO PLATA 5X100 300G EN 9453<br>Soldadura blanda<br>WÜRTH<br><p class="level1">UNE-EN ISO 9453:2015 (ISO 9453:2014)</p><P></P><p class="level1">Estaño-Plata 3 %</p><ul><li>Aleación Nº 702.</li><li>Id. visual mediante carrete color AZUL según RP 04.06.</li><li>Producto certificado AENOR Nº: 004/0000196.</li></ul><P></P><p class="level1">Estaño-Plata 5 %</p><ul><li>Aleación Nº 704.</li><li>Id. visual mediante carrete color BLANCO según RP 04.06.</li><li>Producto certificado AENOR Nº: 004/000196.</li></ul><P></P><p class="level1">Estaño-Cobre 3 %</p><ul><li>Aleación Nº 402.</li><li>Id. visual mediante carrete color VERDE según RP 04.06</li><li>Producto certificado AENOR Nº: 004/000196.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Aspecto: El envasado en blister plastificado termo sellado garantiza durante su manipulación y almacenamiento un material libre de grasas sin residuos ni oxidación causada por el contacto directo con el material.</li><li>Peso: Más de un 20% de contenido extra (total neto 300 g) de Estaño-Plata con la misma dimensión de un carrete de estaño habitual, certificado de muestra por el CEIS (Centro de Ensayos Innovación y Servicios-laboratorio de tubería de cobre), Informe: TUC 38-MASB-F/06.</li><li>Análisis químico: control de la fabricación realizado mediante análisis con espectrómetro de emisión óptica, según Norma UNE-EN ISO 9543, libre de Cadmio.</li><li>Identificación: mediante carrete de color según aleación.</li><li>Producto avalado por: AFACOSOL (Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Soldadura).</li></ul><br><P>Aleaciones clasificadas, reguladas y certificadas en conformidad con la Norma UNE-EN ISO 9453/2015, según Reglamento particular de la marca AENOR para metales de aportación para soldeo blando utilizado en equipos e instalaciones de agua potable, calefacción e instalaciones de gas a baja presión (RP 04.06).</P><br><P><B>Criterios de protección</B></P><br/><P>El R.D. 773/1997 en su Art. 4 establece que los Equipos de Protección Individual (EPI) deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. En particular cita, en su Anexo III, los trabajos de soldadura como ejemplo de actividades en las que pueden resultar necesarios.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/122043991.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/122043991.jpg1708113086000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!