Prensa W-FA para W-FLEXAIR®

Ref.: 0967800064
Ver todas las versiones
W-FA-PRESS-HIDRAULICA-MANUAL-64KN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

W-FA-PRESS-HIDRAULICA-MANUAL-64KN
Prensa W-FA para W-FLEXAIR®
Prensa hidráulica específicamente diseñada para prensar las conexiones del sistema W-FLEXAIR®.
  • La presión de 64 kN está específicamente pensada para el sistema W-FLEXAIR®.
  • 2 velocidades de avance: una rápida de aproximación de las matrices y otra más lenta de compresión. El paso de una a otra es automático.
  • Incluye válvula de sobrepresión.

Zona mínima de prensado

16 mm²
Más Información

Forma perfilada

Redondo con ranuras transversales
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Peso

2700 g
Más Información

Anchura del prensado

20 mm
Más Información

Zona máxima de prensado

240 mm²
Más Información

Fuerza de prensado

64 kN
Más Información

Tipo

Más Información

Peso del producto (por artículo)

2700.000 g
Más Información

Zona mínima/máxima de prensado

16-240 mm²
Más Información

Área de descargas

Manual de instalación

198808715.pdf

Ficha Técnica

555437323.pdf

Catálogo General

0967800064

Ficha Técnica

32408511.pdf

Ficha Técnica

198808715.pdf
Scroll to top