Producto de limpieza para tubos de PVC

Ref.: 0892100103
Ver todas las versiones
LIMPIADOR-TUBERIA-PVC-500ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIADOR-TUBERIA-PVC-500ML
Producto de limpieza para tubos de PVC
Disolvente de limpieza especial para tubos de PVC rígidos.

Ventajas

  • Garantiza una unión perfecta junto con adhesivo de PVC
  • Desengrasante
  • Actúa como un soldador químico frío en PVC
  • No corroe el PVC rígido

Aplique el producto con un paño sobre las piezas que se van a unir para limpiar y desengrasar la superficie y, a continuación, aplique adhesivo de PVC.


Apto para limpiar tubos, accesorios sanitarios de PVC y placas de PVC.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

-5 °C
Más Información

Base química

Acetona
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

400 g
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.79 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

487 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892100103

Ficha Técnica

32405734.pdf

Hoja de datos de seguridad

05309962.PDF

Y12023020202000005688686746a41bd
Scroll to top