Desatascador fuerte

Ref.: 0893790004
Ver todas las versiones
DESATASCADOR-FUERTE-1L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESATASCADOR-FUERTE-1L
Desatascador fuerte
Desatascador líquido para eliminar los atascos producidos por materia orgánica e inorgánica en desagües.

Alta concentración de ácido sulfúrico

Deshace efectivamente los residuos que obstruyen las cañerías.

Buena densidad

Facilita el paso del producto por las cañerías.

Tapón de seguridad

Se evitan posibles derrames del producto o la manipulación por parte de terceras personas.


Eliminar el agua que pueda contener el recipiente obstruido (fregadero, pilas de lavar, inodoro, etc..). Posteriormente verter el producto en el desagüe


lentamente hasta llenar la tubería completamente desde la obstrucción hasta el final, dejándolo actuar 20-30 minutos. La operación se puede repetir pasadas 24 horas desde la primera aplicación. No mezclar con lejía, sosa cáustica u otros productos, ni echar jamás agua sobre el desatascador ya que aumentaría la temperatura y puede provocar una reacción exotérmica espontánea muy brusca y peligrosa.


Para eliminar atascos en desagües de lavabos, urinarios,


fregaderos, bañeras, etc. producidos por materia orgánica e inorgánica, como por ejemplo, celulosa, cartón, algodón, trapos, restos de comida, grasas, cabellos, despojos de mataderos, etc


Reacciona agresivamente en contacto con el agua, usar guantes resistentes a ácidos, gafas protectoras especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos y mascarilla con filtro de carbón activo. Puede manchar el acero inoxidable, superficies cromadas, esmaltes y pinturas delicadas. No usar en tuberías de plomo.

Base química

Ácido sulfúrico
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rojo violeta RAL 4002
Más Información

Peso del contenido

1850 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.85 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

975.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,85 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893790004

Ficha Técnica

32405886.pdf

Hoja de datos de seguridad

05275048.PDF

Y12023020702000015206490e1fa4da3
Scroll to top