Escuadra de medir de precisión

Ref.: 071564 281
ESCUDRA-METALICA-PRECSET-150MM

Descripción

ESCUDRA-METALICA-PRECSET-150MM
Escuadra de medir de precisión
De aluminio y madera
Cuadrado de precisión hecho de materiales de alta calidad para la medición precisa de ángulos
  • Robusto y duradero gracias al uso de aluminio y madera de alta calidad
  • Cuerpo básico de aluminio para un peso bajo con la máxima precisión
  • Diapositiva de acero endurecido con marcado centímetro y milimétrico para una precisión de medición permanente
  • Tornillo de ajuste en el cuerpo
  • Incrustación de nuez en el mango para una sensación agradable
  • Disponible en diferentes tamaños

El cuadrado de precisión es una herramienta indispensable en entornos de carpintería, carpintería, carpintería, carpintería, carpintería, construcción y taller.


En caja

Material del riel

Banda elástica de acero
Más Información

Longitud del carril

150 mm
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

150 mm
Más Información

Grosor

13 mm
Más Información

Material del pie

Palisandro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

104 mm
Más Información

Longitud x anchura

105 x 150 mm
Más Información
Scroll to top