Escuadra plana

Ref.: 0715764200
ESCUADRA PRECIS. 2 PLANA 200MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUADRA PRECIS. 2 PLANA 200MM
Escuadra plana
Precisión 2 según DIN 875, de acero al carbono

Tolerancia baja de la ortogonalidad

Apta para trabajos de ingeniería mecánica general

Bordes altos con rectificación y ajuste finos

Laterales con rectificación y alineamiento finos

Material

ST
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Grado de precisión

2: tolerancia de perpendicularidad baja
Más Información

Dimensión de tramo largo

200 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

DIN

875
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

597.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

130 mm
Más Información

Normas

DIN 875
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715764200

Ficha Técnica

32411161.pdf
Scroll to top