Escuadra plana

Ref.: 0715763150
ESCUADRA PRECIS. 1 PLANA 150MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUADRA PRECIS. 1 PLANA 150MM
Escuadra plana
Precisión 1 según DIN 875, de acero al carbono

Tolerancia de la ortogonalidad muy reducida

Apta para tareas de control y trabajos de precisión.

Bordes superiores de rectificación fina y calibración exacta

Laterales con rectificación y alineamiento finos

Material

ST
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Grado de precisión

1: tolerancia de perpendicularidad muy baja
Más Información

Dimensión de tramo largo

150 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

DIN

875
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

259.500 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

100 mm
Más Información

Normas

DIN 875
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715763150

Ficha Técnica

32411161.pdf
Scroll to top