Escuadra plana

Ref.: 0715764150
ESCUADRA PRECIS. 2 PLANA 150MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUADRA PRECIS. 2 PLANA 150MM
Escuadra plana
Precisión 2 según DIN 875, de acero al carbono

Tolerancia baja de la ortogonalidad

Apta para trabajos de ingeniería mecánica general

Bordes altos con rectificación y ajuste finos

Laterales con rectificación y alineamiento finos

Anchura

25 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

150 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90172010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

292.500 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

100 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715764150

Ficha Técnica

32411161.pdf
Scroll to top