Escalera multiuso Würth, 3 piezas

Ref.: 0962900100
Ver todas las versiones
ESCALERA ALU TRANF. BASE AJUSTABLE 3X8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA ALU TRANF. BASE AJUSTABLE 3X8
Escalera multiuso Würth, 3 piezas
  • Altura regulable peldaño a peldaño
  • Ajuste hasta 120 mm para equilibrarla en superficies irregulares gracias al estabilizador
  • Manejo muy sencillo mediante pedal
  • Nivel de burbuja integrado para una alineación exacta

Puede utilizarse a modo de escalera rígida o a modo de escalera de dos o tres secciones

Anchura del perfil

24 mm
Más Información

Longitud del travesaño

1281 mm
Más Información

Anchura transversal

60 mm
Más Información

Altura del perfil

60 mm
Más Información

Material

ALU/ALU
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud máxima

521 cm
Más Información

Altura de trabajo máxima como escalera estándar

534 cm
Más Información

Longitud de transporte

241 cm
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud mínima

241 cm
Más Información

Anchura

128 cm
Más Información

Longitud de escalera extensible sencilla

241 cm
Más Información

Altura de trabajo de escalera extensible sencilla

534 cm
Más Información

Altura de transporte

20 cm
Más Información

Estándar EN

131
Más Información

Anchura de escalera extensible sencilla

45.5 cm
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Altura vertical

361 cm
Más Información

Altura de pie máx. como escalera estándar

384 cm
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura máxima vertical

521 cm
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Longitud

241 cm
Más Información

Altura de muelle como escalera de tijera (con inclinación de

384 cm
Más Información

Número de peldaños

3 x 8
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Longitud de zancada

176 cm
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura mínima vertical

241 cm
Más Información

Distancia de peldaño

28 cm
Más Información

Altura de alcance de escalera extensible sencilla

584 cm
Más Información

Anchura transversal de escalera extensible

128 cm
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura máxima de pie

384 cm
Más Información

Longitud (ampliada)

521 cm
Más Información

escalera sin pieza deslizante: Altura de alcance

440 cm
Más Información

Altura de muelle de escalera extensible sencilla (con inclin

384 cm
Más Información

Longitud como escalera de tijera

361 cm
Más Información

Longitud máxima como escalera estándar

521 cm
Más Información

Longitud mínima como escalera estándar

241 cm
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud de zancada

176 cm
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Altura en pie

240 cm
Más Información

Altura de pie de escalera extensible sencilla

240 cm
Más Información

Altura de alcance máx. como escalera estándar

584 cm
Más Información

Anchura de transporte

128 cm
Más Información

Ancho (escalera 1)

35 cm
Más Información

Ancho (escalera 2)

41.5 cm
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura de alcance máx.

584 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14300.000 g
Más Información

Ancho (escalera 3)

128 cm
Más Información

escalera sin pieza deslizante: Altura de trabajo

390 cm
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud mínima/máxima

241-521 cm
Más Información

Altura vertical mínima/máxima de escalera de tijera con piez

241-521 cm
Más Información

Longitud mínima/máxima como escalera estándar

241-521 cm
Más Información

Anchura (escalera 1/2/3)

35/41,5/128 cm
Más Información

Medidas de riel

60 mm x 24 mm
Más Información

Normas

EN 131
Más Información

Dimensión de transporte

241 x 128 x 20 cm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

671145920.pdf

Catálogo General

0962900100

Ficha Técnica

32411025.pdf
Scroll to top