CARRO DE HERRAMIENTAS MODULAR 3 PZ Carrito con armario 3 en 1 profesional Almacenamiento 3 en 1 de gran capacidad para transportar herramientas manuales y eléctricas a la obra
Características del armario sobre carrito
Estructura de dos materiales: polipropileno y metal
Las tres cajas se pueden separar entre sí soltando las asas de presión
Mango telescópico retráctil
Dimensiones exteriores totales: (ancho x profundidad x altura): 520 x 320 x 720 mm
Diámetro de las ruedas: 125 mm
Peso del armario sobre carrito: 14,3 kg
Carga máxima admisible: 45 kg
Propiedades de la caja 1
Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x altura): 490 x 240 x 220 mm
Dimensiones interiores: 420 x 220 x 150 mm
Carga máxima admisible: 20 kg
Propiedades de la caja 2
Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x altura): 490 x 240 x 180 mm
Dimensiones interiores de cada cajón: 390 x 215 x 60 mm
Caja con dos cajones montados sobre guías deslizantes
Carga máxima permitida por cajón: 5 kg
Propiedades de la caja 3
Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x altura): 490 x 300 x 340 mm
Dimensiones interiores en el maletín: 410 x 210 x 280 mm
Maletín de herramientas inclinado hacia delante
Carga máxima permitida en el maletín: 15 kg
Incorpora un sistema de cierre de barra + candado con dos llaves
Instaladores, mantenimiento, obras de construcción, profesionales
Nota: Este producto se vende como una unidad completa; las distintas cajas no pueden adquirirse por separado. Este producto no está cubierto por el servicio posventa (no hay piezas de repuesto para venta al por menor)
https://www.wurth.es/carro-herramientas-3-en-1071593 700CARRO DE HERRAMIENTAS MODULAR 3 PZCARRO DE HERRAMIENTAS MODULAR 3 PZ<br>Carrito con armario 3 en 1 profesional<br>Almacenamiento 3 en 1 de gran capacidad para transportar herramientas manuales y eléctricas a la obra<br><p class="level1">Características del armario sobre carrito </p><ul><li>Estructura de dos materiales: polipropileno y metal</li><li>Las tres cajas se pueden separar entre sí soltando las asas de presión</li></ul><p class="level1">Mango telescópico retráctil</p><ul><li>Dimensiones exteriores totales: (ancho x profundidad x altura): 520 x 320 x 720 mm</li><li>Diámetro de las ruedas: 125 mm</li><li>Peso del armario sobre carrito: 14,3 kg</li><li>Carga máxima admisible: 45 kg</li></ul><p class="level1">Propiedades de la caja 1 </p><ul><li>Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x altura): 490 x 240 x 220 mm</li><li>Dimensiones interiores: 420 x 220 x 150 mm</li><li>Carga máxima admisible: 20 kg</li></ul><p class="level1">Propiedades de la caja 2 </p><ul><li>Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x altura): 490 x 240 x 180 mm</li><li>Dimensiones interiores de cada cajón: 390 x 215 x 60 mm</li><li>Caja con dos cajones montados sobre guías deslizantes</li><li>Carga máxima permitida por cajón: 5 kg</li></ul><p class="level1">Propiedades de la caja 3 </p><ul><li>Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x altura): 490 x 300 x 340 mm</li><li>Dimensiones interiores en el maletín: 410 x 210 x 280 mm</li><li>Maletín de herramientas inclinado hacia delante</li><li>Carga máxima permitida en el maletín: 15 kg</li></ul><p class="level1">Incorpora un sistema de cierre de barra + candado con dos llaves</p><br>Instaladores, mantenimiento, obras de construcción, profesionales<br><P>Nota: Este producto se vende como una unidad completa; las distintas cajas no pueden adquirirse por separado. Este producto no está cubierto por el servicio posventa (no hay piezas de repuesto para venta al por menor)</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/4372834.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/4372834.jpg/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Cajas/maletines/bolsas de herramientas/Productos/Equipamiento de taller/Cajas/maletines/bolsas de herramientas/Maletín de herramientas/Productos/Equipamiento de taller/Cajas/maletines/bolsas de herramientas/Maletín de herramientas/Maletín de herramientas1708112452000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!