Escalera multiusos de dos partes Würth

Ref.: 0962900200
Ver todas las versiones
ESCALERA ALU TRANF. BASE AJUSTABLE 2X10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA ALU TRANF. BASE AJUSTABLE 2X10
Escalera multiusos de dos partes Würth
  • Altura regulable peldaño a peldaño
  • Ajuste hasta 120 mm para equilibrarla en superficies irregulares gracias al estabilizador
  • Manejo muy sencillo mediante pedal
  • Nivel de burbuja integrado para una alineación exacta

Para uso como escalera de mano o escalera de tijera

Anchura del perfil

24 mm
Más Información

Longitud del travesaño

128.1 cm
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Altura vertical

277 cm
Más Información

Anchura transversal

60 cm
Más Información

Altura de pie máx. como escalera estándar

354 cm
Más Información

Altura del perfil

60 mm
Más Información

Material

ALU/ALU
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud máxima

304 cm
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura máxima vertical

277 cm
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Longitud

304 cm
Más Información

Altura de trabajo máxima como escalera estándar

504 cm
Más Información

Altura de muelle como escalera de tijera (con inclinación de

175 cm
Más Información

Longitud de transporte

304 cm
Más Información

Número de peldaños

2 x 10
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud mínima

304 cm
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Longitud de zancada

207 cm
Más Información

Anchura

128 cm
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura mínima vertical

277 cm
Más Información

Distancia de peldaño

28 cm
Más Información

Altura de alcance de escalera extensible sencilla

554 cm
Más Información

Anchura transversal de escalera extensible

128 cm
Más Información

Longitud de escalera extensible sencilla

304 cm
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura máxima de pie

354 cm
Más Información

Longitud (ampliada)

464 cm
Más Información

escalera sin pieza deslizante: Altura de alcance

412 cm
Más Información

Altura de trabajo de escalera extensible sencilla

504 cm
Más Información

Altura de muelle de escalera extensible sencilla (con inclin

354 cm
Más Información

Longitud como escalera de tijera

304 cm
Más Información

Longitud máxima como escalera estándar

464 cm
Más Información

Longitud mínima como escalera estándar

304 cm
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud de zancada

207 cm
Más Información

Escalera sin pieza deslizante: Altura en pie

212 cm
Más Información

Altura de pie de escalera extensible sencilla

354 cm
Más Información

Altura de transporte

120 mm
Más Información

Altura de alcance máx. como escalera estándar

554 cm
Más Información

Anchura de transporte

128 cm
Más Información

Ancho (escalera 1)

128 cm
Más Información

Ancho (escalera 2)

35 cm
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Altura de alcance máx.

412 cm
Más Información

Anchura de escalera extensible sencilla

128 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11500.000 g
Más Información

escalera sin pieza deslizante: Altura de trabajo

362 cm
Más Información

Escalera con pieza deslizante: Longitud mínima/máxima

304-304 cm
Más Información

Altura vertical mínima/máxima de escalera de tijera con piez

277-277 cm
Más Información

Longitud mínima/máxima como escalera estándar

304-464 cm
Más Información

Medidas de riel

60 mm x 24 mm
Más Información

Dimensión de transporte

3040 x 1280 x 120 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

671145920.pdf

Catálogo General

0962900200

Ficha Técnica

32411024.pdf
Scroll to top