Caja de herramientas

Ref.: 0715930057
Ver todas las versiones
CAJA-HERRAMIENTAS-PP-650X300X295MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA-HERRAMIENTAS-PP-650X300X295MM
Caja de herramientas
Con asa de aluminio
  • Fabricada de polipropileno, por lo que es robusta y resistente a impactos
  • Con inserto extraíble
  • Muy cómoda de transportar gracias a su gran asa de aluminio
  • Tara baja
  • Cierre metálico
  • Se puede bloquear con un candado

Profundidad

295 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Anchura

650 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Aluminio
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3488.000 g
Más Información

Altura

300 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

650 x 295 x 300 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715930057

Ficha Técnica

32410833.pdf
Scroll to top