Los bancos de trabajo BASIC WUS/WUSK y las mesas de trabajo BASIC WT se entregan ya montadas. El cliente debe montar las variantes personalizadas.
Profundidad |
600 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD |
Anchura |
572 mm |
Profundidad (dimensión interna del cajón) |
512 mm |
Diseño del cajón |
2 cajones, altura de la caja 100 mm/altura delantera 150 mm |
Tipo de extracción |
Extensión parcial, más del 80 % de cojinetes de rodillos |
Color del módulo |
Gris luminoso RAL 7035 |
Anchura (dimensión interna del cajón) |
435 mm |
Capacidad de carga del cajón |
100 kg |
Color del cajón |
Azul genciana RAL 5010 |
Número de cajones |
2 Uds |
Código del sistema armonizado |
940330910000 |
Peso del producto (por artículo) |
30000.000 g |
Altura |
380 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) |
572 x 600 x 380 mm |
Anchura x profundidad (dimensión interna del cajón) |
435 x 512 mm |
Catálogo General |
0957507020 |