Accesorio combinado para lavabos que ahorra espacio

Ref.: 0888800003
Ver todas las versiones
DRNWB-SPACESAVING-1 14IN-DN32

Descripción

DRNWB-SPACESAVING-1 14IN-DN32
Accesorio combinado para lavabos que ahorra espacio
Polipropileno blanco
Para liberar espacio debajo del fregadero o el lavabo

Pequeño ahorrador de espacio bajo un lavabo o fregadero

  • La curva en U de 250 mm, que ahorra espacio, amplía el accesorio de drenaje y crea espacio para almacenar artículos o aparatos
  • El accesorio combinado, que ahorra espacio, está premontado para que resulte práctico
  • La altura varía entre 235 y 330 mm en casi todas las situaciones de instalación
  • Apriete seguro con la mano gracias a la tuerca de unión resistente y fácil de usar
  • El plástico de alta calidad es irrompible y resistente a los productos de limpieza domésticos, y tiene superficies lisas no porosas
  • Material

    PP
    Más Información

    Anchura nominal del desagüe DN

    DN 32
    Más Información

    Longitud

    270 mm
    Más Información

    Altura mínima

    235 mm
    Más Información

    Resistencia a temperatura mínima

    0 °C
    Más Información

    Color

    Blanco
    Más Información

    Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

    130 °C
    Más Información

    Rosca de conexión

    1 1/4 pulgadas
    Más Información

    Altura máxima

    330 mm
    Más Información

    Altura 2

    100 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    73269098900
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    267.000 g
    Más Información

    Resistencia a temperatura máxima

    100 °C
    Más Información

    Resistencia contra

    Productos de limpieza domésticos
    Más Información

    Altura mínima/máxima

    235-330 mm
    Más Información

    Resistencia a temperatura mín./máx.

    0 hasta 100 °C
    Más Información
    Scroll to top