Set de rosetas

Ref.: 0888800525
Ver todas las versiones
ROS-DN32-(FLATHIGH)-SET-4PCS

Descripción

ROS-DN32-(FLATHIGH)-SET-4PCS
Set de rosetas
4 piezas, polipropileno blanco
Para conexiones de pared

Instalación en pared limpia: Las rosetas cubren el lugar donde el accesorio entra en la pared para un acabado discreto

  • Las rosetas están hechas de plástico blanco robusto
  • Las diferentes dimensiones de DN 32, 40 y 50 se adaptan a todas las salidas comunes
  • El juego incluye dos rosetas planas y dos altas de cada tamaño
  • Ideal para tener existencias y disponer de él para trabajos de instalación y reparación
  • Apriete seguro con la mano gracias a la tuerca de unión resistente y fácil de usar
  • El plástico de alta calidad es irrompible y tiene superficies lisas no porosas
  • Material

    PP
    Más Información

    Color

    Blanco
    Más Información

    Anchura nominal DN

    DN 32
    Más Información

    Altura de la roseta 2

    30 mm
    Más Información

    Altura de la roseta

    14 mm
    Más Información

    Diámetro exterior de la roseta

    75 mm
    Más Información

    Diámetro exterior de la roseta 2

    80 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    84818019900
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    52.000 g
    Más Información

    ¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

    Scroll to top