Tuerca de unión

Ref.: 0888800520
Ver todas las versiones
UNNUT-1 14IN

Descripción

UNNUT-1 14IN
Tuerca de unión
Polipropileno blanco
Para conectar componentes de salida

Para una sujeción permanente y segura de los accesorios

  • Las prácticas tuercas de unión están hechas de plástico blanco resistente
  • Los diferentes tamaños de rosca de 1 1/4, 1 1/2 y 2 pulgadas se adaptan a todas las salidas comunes
  • Apriete seguro con la mano gracias a la tuerca de unión resistente y fácil de usar
  • Ideal para tener existencias y disponer de él para trabajos de instalación y reparación
  • Material

    PP
    Más Información

    Rosca interior

    1-1/4 in
    Más Información

    Color

    Blanco
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    73181699990
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    9.000 g
    Más Información

    ¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

    Scroll to top