Tubo de inmersión para sifón

Ref.: 0888800505
Ver todas las versiones
AY-SUBMERGIBLE-DRNWB-54IN-(300M

Descripción

AY-SUBMERGIBLE-DRNWB-54IN-(300M
Tubo de inmersión para sifón
Polipropileno blanco
Para extender sifones

La solución para situaciones especiales de instalación: extensión del tubo de inmersión

  • El tubo de inmersión con tuerca de unión y anillo sellador se puede utilizar para sustituir tubos de inmersión estándar que sean demasiado cortos
  • Dos versiones de tamaños diferentes son adecuadas para casi todas las aplicaciones
  • Apriete seguro con la mano gracias a las tuercas de unión resistentes y fáciles de usar
  • El plástico de alta calidad es irrompible y resistente a los productos de limpieza domésticos, y tiene superficies lisas no porosas
  • Material

    PP
    Más Información

    Anchura nominal del desagüe DN

    DN 32
    Más Información

    Longitud

    300 mm
    Más Información

    Color

    Blanco
    Más Información

    Rosca de conexión

    1 1/4 pulgadas
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    39269097900
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    64.000 g
    Más Información

    ¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

    Scroll to top