Conjunto de fresas escalonadas hexagonales SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect

Ref.: 0694499003
CJTO 3 FRESA ESCA SS HSCO NANOPROTECT

Descripción

CJTO 3 FRESA ESCA SS HSCO NANOPROTECT
Conjunto de fresas escalonadas hexagonales SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect
3 piezas, para taladros, atornilladores convencionales y atornilladores de impacto tangencial
Revestido con una geometría de punta SMART STEP asimétrica y transiciones de paso innovadoras, para casi todos los materiales

Máxima comodidad

  • Diseñada para su uso con atornilladores de impacto tangencial para un trabajo aún más rápido y seguro, ya que no hay par de retroceso y, por lo tanto, no ejerce tensión en la muñeca.
  • Geometría pendiente de patente con tres superficies de virutas entre las transiciones de cada paso para una perforación completamente suave y perfectamente controlada con el mínimo esfuerzo.
  • Geometría de punta SMART STEP pendiente de patente con un paso extremadamente asimétrico para taladrar con una fuerza mínima y un guiado perfecto de la herramienta

Vida útil máxima gracias al revestimiento nanoProtect y al material de corte HSCo

  • Vidal útil 12 veces mas duradera que las fresas escalonadas convencionales con revestimiento

Máxima velocidad

  • Hasta 4 veces más rápida que las fresas escalonadas convencionales con revestimiento

Máxima precisión

  • Orificios circulares precisos sin desgarros ni astillamientos
  • Perforación precisa en el punto sin desviarse del centro, así como perforación sencilla o ampliación de un orificio existente
  • Gran reducción de la formación de rebabas
  • No provoca deformación de la chapa metálica

Máxima flexibilidad en uso

  • Puede utilizarse universalmente con casi todos los materiales
  • Se puede utilizar en atornilladores de impacto tangencial, así como de forma convencional en taladros y atornilladores o con taladros de columna y verticales

Vástago de fresa hexagonal de 1/4", tipo E

  • Sujeción firme y transmisión de potencia óptima en el portabrocas
  • Cambio de herramienta extremadamente rápido en los atornilladores de impacto tangencial
  • No se engancha al salir del orificio

Disponible exclusivamente en WÜRTH

Estuche de sistema compacto y práctico apto para el sistema ORSY con características útiles, como capacidad de apilado, unión optimizada y fácil apertura


  • La herramienta ideal para el mecanizado de chapas metálicas

  • Centrado, pretaladrado, mandrinado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos

  • Ideal para su uso en el sector eléctrico, saneamiento y sistemas de revestimiento, talleres de automoción, ingeniería mecánica, construcción de armarios de distribución o ingeniería de contenedores y equipos

  • Ideal para su uso en atornilladores de impacto tangencial

  • Ideal para su uso en atornilladores a batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales

  • Para uso universal en casi todos los materiales, como acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), aceros resistentes al calor y titanio. También para aplicaciones generales en acero convencional de hasta 1400 N/mm², así como en fundición de hierro, aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera noble y madera blanda y ligera.

  • Para materiales con un grosor de hasta 3,5 mm

  • Es muy recomendable su refrigeración para una vida útil mucho más larga, especialmente cuando se utiliza con un atornillador de impacto y al perforar acero inoxidable

  • Observar la tabla de número de revoluciones

  • No se debe empujar durante la perforación. La fresa escalonada se retrae automáticamente en la chapa.

Superficie

nanoProtect
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1400 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaLlaves de impactoMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioMaderaMetal coladoMetal no ferrosoPlástico
Más Información

Peso del producto (por artículo)

374.900 g
Más Información

Estilo del vástago

Portapuntas hexagonal, forma E, DIN3126
Más Información
Scroll to top