Atornillador de impacto a batería ASS de 18-1/4 pulgadas COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701415008
Ver todas las versiones
ATOR IMPAC BAT ASS18 1/4" COMPACT 2X5AH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ATOR IMPAC BAT ASS18 1/4" COMPACT 2X5AH
Atornillador de impacto a batería ASS de 18-1/4 pulgadas COMPACT M-CUBE
Atornillador de impacto a batería ligero y compacto con portabrocas de ¼ pulgadas (E 6,3)
  • Tres valores de régimen-par, así como otros tres modos que se pueden configurar para llevar a cabo correctamente el trabajo de atornillado, lo cual permite un ajuste óptimo para una amplia variedad de aplicaciones
  • Un LED triple situado en el cabeza del engranaje ofrece una iluminación óptima de la zona de trabajo
  • El motor sin escobillas con protección contra sobrecarga requiere poco mantenimiento y es potente y duradero
  • Trabajo sencillo y sin esfuerzo gracias a su diseño compacto y ligero con mango de goma
  • No hay efecto de retroceso o torsión en la muñeca
  • El portapuntas de cambio rápido integrado para puntas E 6.3 de ¼ pulgadas permite cambiar de punta rápidamente y sin herramientas

Tamaño máximo de perno recomendado: M16 con hexágono interior o punta TX. Para destornilladores Allen, hasta un máximo de M8 (tamaño 13).



Los destornilladores de impacto no son destornilladores dinamométricos. Las uniones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.

Tasa de impacto máxima

4000 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

3000 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.1 kg
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.7 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

295 Nm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Hexágono interior de 1/4 pulgada
Más Información

Corriente de carga

8 A
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.35 kg
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tasa de impacto mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Tasa de impacto en reposo máxima

4000 U/min(rpm)
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.3 kg
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M5 - M16
Más Información

Baterías adecuadas

M-CUBE 18 V
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

Sí, mediante accesorios
Más Información

Tasa de impacto en reposo mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Par máximo

295 Nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

1.35 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

3.035 kg
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.835 kg
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

250 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-3000 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Tasa de impacto mínima/máxima

0-4000 U/min(rpm)
Más Información

Tasa de impacto a ralentí mínima/máxima

0-4000 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5701415008

Ficha Técnica

59955241.pdf

Ficha Técnica

660112941.pdf

Manual instrucciones

Y1202608170200009837043876c94d9d
Scroll to top