Conjunto de fresas escalonadas HSS SMART STEP, 3 pzas.

Ref.: 0694450103
CJTO-BROCAS-ESCAL-SMARTSTEP-HSS-3PCS

Descripción

CJTO-BROCAS-ESCAL-SMARTSTEP-HSS-3PCS
Conjunto de fresas escalonadas HSS SMART STEP, 3 pzas.
Edición limitada
Nuevo diseño del estuche del sistema ORSY con fresas escalonadas SMART STEP en diseño ZEBRA a un precio especial atractivo.

Diseño ZEBRA

  • Edición limitada.

Geometría del filo de corte optimizada

  • Vida útil significativamente más prolongada que las fresas escalonadas convencionales.
  • Requiere poco esfuerzo.
  • Proceso de perforación silencioso y perfectamente controlado.

Tecnología SMART STEP

  • Punteado hasta 3 veces más rápido que con fresas escalonadas convencionales.
  • Punteado de precisión sin centrado ni graneteado.
  • No provoca deformación de la chapa metálica.
  • Perforación simple o agrandamiento de una perforación existente.
  • Sin traqueteo ni enganches en el material.
  • Orificios circulares precisos sin desgarros ni astillamientos.

Hélice espiral de rectificado profundo

  • Excelente eliminación de virutas.

Vástago de 3 caras

  • Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo.
  • Transmisión de fuerza óptima.
  • Protege el portabrocas de posibles daños.
  • Aflojar y apretar el portabrocas apenas requiere esfuerzo.

Nuevo diseño del estuche, adecuado para el sistema ORSY

  • Función de inclinación para facilitar la extracción de la fresa escalonada.
  • Solución compacta que ocupa poco espacio.

Disponible exclusivamente en Würth


  • Asegúrese de que haya suficiente lubricante o refrigerante.

  • Respete la tabla de velocidad.

  • No aplique presión durante la ampliación del orificio. La fresa escalonada se retrae automáticamente en la chapa.

  • La herramienta ideal para el mecanizado de chapa.

  • Centrado, roscado, taladrado y desbarbado de chapas metálicas, tubos y perfiles en un único proceso de trabajo.

  • Ideal para su uso en el sector eléctrico, saneamiento y sistemas de revestimiento, talleres de automoción, ingeniería mecánica, construcción de armarios de distribución o ingeniería de contenedores y equipos.

  • Ideal para su uso en atornilladores con batería, así como en taladros manuales, de columna y verticales.

  • Para aceros no aleados y aleados, materiales de fundición, aluminio, metales no ferrosos, madera y plásticos con hasta 3,5 mm de grosor.

La vida útil puede incrementarse significativamente si se utiliza suficiente refrigerante y lubricante.

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Autocentrado

Sí
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Material a procesar

AceroAluminioMaderaMetal coladoNON-ferrous metals
Más Información

Peso del producto (por artículo)

330.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información
Scroll to top