Conjunto de fresas escalonadas helicoidales HSS SMART STEP

Ref.: 0694450003
CJTO 3 FRESAS ESCALONADAS D4-30MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO 3 FRESAS ESCALONADAS D4-30MM
Conjunto de fresas escalonadas helicoidales HSS SMART STEP
3 uds.
Fresa escalonada con exclusiva tecnología SMART STEP y filo de curva dinámica entre las distintas transiciones de los escalones para un uso extraordinariamente rápido y cómodo en todos los materiales habituales de hasta 3,5 mm de espesor.

Filo de curva dinámica entre cada punto de transición de paso

  • Vida útil significativamente más prolongada que la de las brocas escalonadas convencionales
  • Perforación notablemente más rápida que la de las brocas escalonadas convencionales
  • Requiere poco esfuerzo
  • Proceso de perforación silencioso y perfectamente controlado
  • Gran reducción de la formación de rebabas

Tecnología SMART STEP

  • Taladrado hasta tres veces más rápido que con brocas escalonadas convencionales
  • Perforación de precisión sin centrado ni graneteado
  • No provoca deformación de la chapa metálica
  • Permite practicar taladros nuevos o agrandar orificios ya existentes
  • Sin traqueteo ni enganches en el material
  • Taladrado circular preciso sin desgarros ni astillamientos

Ranura en espiral rectificada profunda

Excelente eliminación de virutas

Vástago de 3 caras

  • Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de potencia
  • Protege el portabrocas de posibles daños
  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo

Producto apto para el sistema ORSY®; el estuche, compacto y práctico, incorpora características prácticas, como capacidad de apilamiento, junta optimizada y fácil apertura

Disponible exclusivamente en Würth


  • Asegúrese de que haya suficiente lubricante o refrigerante

  • Respete la tabla de número de revoluciones

  • No empujar durante la perforación. La broca escalonada se retraerá automáticamente introduciéndose por la chapa metálica

  • La herramienta ideal para el mecanizado de chapa

  • Centrado, taladrado, mandrinado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos.

  • Ideal para su uso en el sector eléctrico, fontanería y sistemas de revestimiento, talleres de automoción, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o ingeniería de contenedores y equipos.

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Material a procesar

AceroAluminioMaderaMetal coladoMetal no ferroso
Más Información

Peso del producto (por artículo)

330.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0694450003

Ficha Técnica

32405337.pdf
Scroll to top