Discos de fibra vulcanizada, corindón de circonio Topsize

Ref.: 0580512512
Ver todas las versiones
DISCO-VULCANIZADO-ZIRCONIO-P120-125X22MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-VULCANIZADO-ZIRCONIO-P120-125X22MM
Discos de fibra vulcanizada, corindón de circonio Topsize
Disco abrasivo resistente al desgarro, elástico y robusto

Orificio de 22 mm con ranura en cruz

Material de soporte hecho de fibra vulcanizada

  • Tamaño del grano 16-50: 0,8 mm
  • Grano 60-120: 0,6 mm

Dispersión electrostática

Volumen de arranque de viruta homogéneo

Revestimiento Topsize (= corindón de circonio especial con cargas de refrigeración, unión múltiple y rectificado) y unión de resina totalmente sintética muy elástica

  • Rendimiento de rectificado agresivo
  • Rectificado frío, sin oxidación de la pieza
  • Larga vida útil
  • Bajos niveles de ruido
  • Eficaz efecto de autoafilado del grano abrasivo

Para su uso en radiales angulares de aire comprimido o eléctricas manuales con una velocidad periférica de hasta 80 m/s junto con un plato de soporte para disco de lija



Rectificado de bordes y superficies sobre componentes planos y curvos:


  • Tamaño del grano 16-40: Soldaduras de nivelado, soldaduras por puntos, soldaduras fuertes, etc. Trabajos de desbarbado de chapa, piezas metálicas de fundición y forjadas. Rectificado de surcos

  • Tamaño del grano 40-80: Alisado de cordones de soldadura, trabajo de rotura de bordes y rectificado sencillo en chapas metálicas y otras superficies de metal.

  • Tamaño del grano 40-120: Desoxidación, rectificado de capas de pintura antiguas y lijado fino en la reparación de vehículos


Materiales que se pueden procesar:


Aceros resistentes a la corrosión y para trabajos en caliente altamente resistentes al calor (acero inoxidable), aceros de fácil mecanización, acero forjado, metales no ferrosos, aleaciones de cromo y níquel y fundición gris


Instrucciones generales de trabajo y seguridad


  • Utilice solo discos de fibra con platos de soporte homologados y en condiciones óptimas

  • El diámetro del disco de fibra no debe ser más de 15 mm mayor que el diámetro del plato de soporte

  • El rectificado de inmersión no está permitido

  • Utilice siempre el equipo de protección adecuado, p. ej., gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.

  • Almacene el producto en un lugar protegido de la luz directa del sol y lejos de fuentes de calor. No lo almacene en entornos húmedos o en el suelo

  • Almacene el producto en su embalaje original a 18-22 °C y 45-60 % de humedad del aire relativa

Dispersión

Dispersión electrostática
Más Información

Base adhesiva

Resina totalmente sintética con aditivos activos de molienda
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 1/min
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Grosor

0.6 mm
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

7500 1/min
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Diámetro interior

22.23 mm
Más Información

Color del disco

Azul turquesa
Más Información

Material del reverso

Fibra vulcanizada
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.100 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0580512512

Ficha Técnica

32405552.pdf
Scroll to top