DISCO-VULCANIZADO-ZIRCONIO-P80-115X22MM Discos de fibra vulcanizada, corindón de circonio Topsize Disco abrasivo resistente al desgarro, elástico y robusto
Orificio de 22 mm con ranura en cruz
Material de soporte hecho de fibra vulcanizada
Tamaño del grano 16-50: 0,8 mm
Grano 60-120: 0,6 mm
Dispersión electrostática
Volumen de arranque de viruta homogéneo
Revestimiento Topsize (= corindón de circonio especial con cargas de refrigeración, unión múltiple y rectificado) y unión de resina totalmente sintética muy elástica
Rendimiento de rectificado agresivo
Rectificado frío, sin oxidación de la pieza
Larga vida útil
Bajos niveles de ruido
Eficaz efecto de autoafilado del grano abrasivo
Para su uso en radiales angulares de aire comprimido o eléctricas manuales con una velocidad periférica de hasta 80 m/s junto con un plato de soporte para disco de lija
Rectificado de bordes y superficies sobre componentes planos y curvos:
Tamaño del grano 16-40: Soldaduras de nivelado, soldaduras por puntos, soldaduras fuertes, etc. Trabajos de desbarbado de chapa, piezas metálicas de fundición y forjadas. Rectificado de surcos
Tamaño del grano 40-80: Alisado de cordones de soldadura, trabajo de rotura de bordes y rectificado sencillo en chapas metálicas y otras superficies de metal.
Tamaño del grano 40-120: Desoxidación, rectificado de capas de pintura antiguas y lijado fino en la reparación de vehículos
Materiales que se pueden procesar:
Aceros resistentes a la corrosión y para trabajos en caliente altamente resistentes al calor (acero inoxidable), aceros de fácil mecanización, acero forjado, metales no ferrosos, aleaciones de cromo y níquel y fundición gris
Instrucciones generales de trabajo y seguridad
Utilice solo discos de fibra con platos de soporte homologados y en condiciones óptimas
El diámetro del disco de fibra no debe ser más de 15 mm mayor que el diámetro del plato de soporte
El rectificado de inmersión no está permitido
Utilice siempre el equipo de protección adecuado, p. ej., gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.
Almacene el producto en un lugar protegido de la luz directa del sol y lejos de fuentes de calor. No lo almacene en entornos húmedos o en el suelo
Almacene el producto en su embalaje original a 18-22 °C y 45-60 % de humedad del aire relativa
https://www.wurth.es/disco-vulcanizados-de-zircon-115x22-p80481972DISCO-VULCANIZADO-ZIRCONIO-P80-115X22MMDISCO-VULCANIZADO-ZIRCONIO-P80-115X22MM<br>Discos de fibra vulcanizada, corindón de circonio Topsize<br>Disco abrasivo resistente al desgarro, elástico y robusto<br><p class="level1">Orificio de 22 mm con ranura en cruz</p><p class="level1">Material de soporte hecho de fibra vulcanizada</p><ul><li>Tamaño del grano 16-50: 0,8 mm</li><li>Grano 60-120: 0,6 mm</li></ul><p class="level1">Dispersión electrostática</p><P>Volumen de arranque de viruta homogéneo</P><P></P><p class="level1">Revestimiento Topsize (= corindón de circonio especial con cargas de refrigeración, unión múltiple y rectificado) y unión de resina totalmente sintética muy elástica</p><ul><li>Rendimiento de rectificado agresivo</li><li>Rectificado frío, sin oxidación de la pieza</li><li>Larga vida útil</li><li>Bajos niveles de ruido</li><li>Eficaz efecto de autoafilado del grano abrasivo</li></ul><br><P>Para su uso en radiales angulares de aire comprimido o eléctricas manuales con una velocidad periférica de hasta 80 m/s junto con un plato de soporte para disco de lija</P><br/><p class="level1"></p><br/><p class="level1">Rectificado de bordes y superficies sobre componentes planos y curvos:</p><br/><ul><li>Tamaño del grano 16-40: Soldaduras de nivelado, soldaduras por puntos, soldaduras fuertes, etc. Trabajos de desbarbado de chapa, piezas metálicas de fundición y forjadas. Rectificado de surcos</li><br/><li>Tamaño del grano 40-80: Alisado de cordones de soldadura, trabajo de rotura de bordes y rectificado sencillo en chapas metálicas y otras superficies de metal.</li><br/><li>Tamaño del grano 40-120: Desoxidación, rectificado de capas de pintura antiguas y lijado fino en la reparación de vehículos</li></ul><br/><br/><p class="level1">Materiales que se pueden procesar:</p><br/><P>Aceros resistentes a la corrosión y para trabajos en caliente altamente resistentes al calor (acero inoxidable), aceros de fácil mecanización, acero forjado, metales no ferrosos, aleaciones de cromo y níquel y fundición gris</P><br><p class="level1">Instrucciones generales de trabajo y seguridad</p><br/><ul><li>Utilice solo discos de fibra con platos de soporte homologados y en condiciones óptimas</li><br/><li>El diámetro del disco de fibra no debe ser más de 15 mm mayor que el diámetro del plato de soporte</li><br/><li>El rectificado de inmersión no está permitido</li><br/><li>Utilice siempre el equipo de protección adecuado, p. ej., gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.</li><br/><li>Almacene el producto en un lugar protegido de la luz directa del sol y lejos de fuentes de calor. No lo almacene en entornos húmedos o en el suelo</li><br/><li>Almacene el producto en su embalaje original a 18-22 °C y 45-60 % de humedad del aire relativa</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21152375.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/21152375.jpg482451482452482453/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Instaladores2024-02-16T19:52:49+0000