Tornillo de cabeza alomada de estrella H

Ref.: 004635 6
Ver todas las versiones
TOR-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M3,5X6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M3,5X6
Tornillo de cabeza alomada de estrella H
DIN 7985, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 7985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7045. Hay cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | las longitudes de rosca han cambiado | las profundidades de penetración de la cabeza rebajada han cambiado | se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

DIN

7985
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

2.7 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

1.74 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

1 Nm
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 4
Más Información

Min. resulting pre-load force

769 N
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

1.5 kN
Más Información

Paso

0.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181558980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.896 g
Más Información

Normas

DIN 7985
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3,5
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

0,769-1,5 kN
Más Información
Scroll to top