Arandela de seguridad

Ref.: 0441935
Ver todas las versiones
ARN-DIN127-A-(MZN)-D3,6

Descripción

ARN-DIN127-A-(MZN)-D3,6
Arandela de seguridad
DIN 127, acero, revestimiento cinc aplicado mecánic, forma A

Material

SPGST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

1.3 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3.5
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Adecuado para

Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

6.7 mm
Más Información

DIN

127
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.128 g
Más Información

Diámetro interno

3.6 mm
Más Información

Altura

1.9 mm
Más Información

Normas

DIN 127
Más Información
Scroll to top