Remache ciego, cabeza plana
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
REM-ALU/ACE-(NEGRO/A2K)-(0,8-4,8)-3,2X8
Descripción
REM-ALU/ACE-(NEGRO/A2K)-(0,8-4,8)-3,2X8
Remache ciego, cabeza plana
Casquillo: Aluminio AlMg 2,5, anodizado negro, mandril: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
30,9
Altura de la cabeza |
1.1 mm |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro máximo del orificio de perforación |
3.5 mm |
Más Información
Longitud |
8 mm |
Más Información
Diseño |
Con vástago del remache serrado |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
750 N |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
6.4 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
820 N |
Más Información
Diámetro nominal |
3.2 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
0.8 mm |
Más Información
Superficie del mandril |
A2K |
Más Información
Material del manguito |
Aluminio |
Más Información
Superficie del manguito |
Anodizado negro |
Más Información
Diámetro del mandril |
1.8 mm |
Más Información
Otro estándar |
WN 915 |
Más Información
Rango de agarre máximo |
4.8 mm |
Más Información
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
3.3 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
83082000900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.100 g |
Más Información
Material del mandril |
Acero |
Más Información
Normas |
WN 915 |
Más Información
Diámetro nominal x longitud |
3,2 x 8 mm |
Más Información
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
3,3-3,5 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo/máximo |
0,8-4,8 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/ddu-remache-aluminio-negro-3-2x8mm
533826
REM-ALU/ACE-(NEGRO/A2K)-(0,8-4,8)-3,2X8
REM-ALU/ACE-(NEGRO/A2K)-(0,8-4,8)-3,2X8<br>Remache ciego, cabeza plana<br>Casquillo: Aluminio AlMg 2,5, anodizado negro, mandril: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)<br><ul><li>Remache ciego multiusos</li></ul><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P><br><P>30,9</P>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1239042.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1239042.jpg
423758
423760
426322
426324
426326
426332
426334
426399
/Herramientas manuales
2024-02-16T20:26:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!